Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279467
EAN/GTIN:
     4057222474290
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 1,6x12 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
d:
1,6
l:
12
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2361*
€ 2,66096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8898*
€ 2,24886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8135*
€ 2,15807
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.