Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 3, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 3, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 3, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 3, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 3, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512359
EAN/GTIN:
     4057223512359
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 1,6x3 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
d:
1,6
l:
3
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
3 mm
Gewicht kg per 100:
0,005
LAENGE:
3
Durchmesser:
1,6 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,006 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,02*
€ 127,3538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,78*
€ 124,6882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,68*
€ 120,9992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,72*
€ 118,6668
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 79,06*
€ 94,0814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,86*
€ 79,5634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.