Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512625
EAN/GTIN:
     4057223512625
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 3x4 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,6
s:
1
d:
3
l:
4 mm
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,03
Durchmesser:
3 mm
LAENGE:
4
Norm:
965
Antriebsgröße:
1
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,03 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.