Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512755
EAN/GTIN:
     4057223512755
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x5 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
2
d:
4
l:
5
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
5 mm
Gewicht kg per 100:
0,067
LAENGE:
5
Durchmesser:
4 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,067 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.