Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512762
EAN/GTIN:
     4057223512762
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x6 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
2
d:
4
l:
6 mm
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
6 mm
Gewicht kg per 100:
0,075
LAENGE:
6
Durchmesser:
4 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,075 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.