Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512830
EAN/GTIN:
     4057223512830
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x22 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,199
LAENGE:
22
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,199 KGM
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
s:
2
d:
4
l:
22
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2416*
€ 2,6675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8641*
€ 2,21828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.