Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 40, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 40, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 40, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 40, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 40, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512861
EAN/GTIN:
     4057223512861
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x40 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
2
d:
4
l:
40 mm
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
40 mm
Gewicht kg per 100:
0,332
LAENGE:
40
Durchmesser:
4 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,332 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0417*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,399*
€ 2,85481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.