Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512878
EAN/GTIN:
     4057223512878
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x45 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
2
d:
4
l:
45
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
45 mm
Gewicht kg per 100:
0,37
LAENGE:
45
Durchmesser:
4 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,37 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0414*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3905*
€ 2,8447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.