Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223512953
EAN/GTIN:
     4057223512953
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 5x25 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
s:
2
d:
5
l:
25 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
25 mm
Gewicht kg per 100:
0,352
LAENGE:
25
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
965
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,352 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0376*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,363*
€ 2,81197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.