Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 60, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223513028
EAN/GTIN:
     4057223513028
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 5x60 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
9,2
s:
2
d:
5
l:
60 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
60 mm
Gewicht kg per 100:
0,791
LAENGE:
60
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,791 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0662*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4795*
€ 2,95061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0757*
€ 2,47008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.