Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223513110
EAN/GTIN:
     4057223513110
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 6x20 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
11
s:
3
d:
6
l:
20 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
20 mm
Gewicht kg per 100:
0,431
LAENGE:
20
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,431 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.