Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223513127
EAN/GTIN:
     4057223513127
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 6x25 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
11
s:
3
d:
6
l:
25 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
25 mm
Gewicht kg per 100:
0,519
LAENGE:
25
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,519 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.