Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2 x 4, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 4, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279759
EAN/GTIN:
     4055248114022
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 2x4 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
s:
TX6
d:
2
l:
4
b:
16
k:
1,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00559*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01167*
€ 0,01389
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01121*
€ 0,01334
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01071*
€ 0,01274
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01047*
€ 0,01246
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,00678*
€ 0,00807
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00559*
€ 0,00665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.