Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279778
EAN/GTIN:
     4055248114121
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 3x4 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,6
s:
TX10
d:
3
l:
4
b:
22
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00672*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74008*
€ 2,0707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04889*
€ 0,05818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04669*
€ 0,05556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01957*
€ 0,02329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00964*
€ 0,01147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00672*
€ 0,008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.