Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 10, TORX, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 10, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 10, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 10, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 10, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 10, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279792
EAN/GTIN:
     4057221502291
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x10 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
7,5
s:
TX20
d:
4
l:
10
b:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
20
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.