Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279797
EAN/GTIN:
     4057221502444
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x30 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
20
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
TX20
d:
4
l:
30
b:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,47*
€ 57,6793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,22*
€ 53,8118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,18*
€ 52,5742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.