Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 40, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 40, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 40, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 40, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 40, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 40, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279799
EAN/GTIN:
     4057221502499
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x40 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
TX20
d:
4
l:
40
b:
22
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
20
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4034*
€ 2,86005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.