Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 6, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 6, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 6, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 6, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 6, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 6, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279800
EAN/GTIN:
     4057221502529
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 5x6 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
TX25
d:
5
l:
6
b:
25
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
25
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2366*
€ 2,66155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8557*
€ 2,20828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.