Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 12, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 12, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 12, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 12, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 12, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 12, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279815
EAN/GTIN:
     4057221502963
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 6x12 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
s:
TX30
d:
6
l:
12
b:
28
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2301*
€ 2,65382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.