Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 10 x 40, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 40, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 40, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 40, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 40, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 40, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279843
EAN/GTIN:
     4055248114268
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 10x40 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
40
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
50
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
s:
TX50
d:
10
l:
40
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2826*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8534*
€ 4,58555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3826*
€ 0,45529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3526*
€ 0,41959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.