Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279874
EAN/GTIN:
     4057222478069
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 2,5x4 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
4
b:
18
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
s:
1
d:
2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00941*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96261*
€ 2,33551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62893*
€ 1,93843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03405*
€ 0,04052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01668*
€ 0,01985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01332*
€ 0,01585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.