Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 10 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279959
EAN/GTIN:
     4057222480611
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 10x16 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
s:
4
d:
10
l:
16
b:
40
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,18*
€ 54,9542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,85*
€ 54,5615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,08*
€ 50,0752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,15*
€ 48,9685
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.