Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279960
EAN/GTIN:
     4057222480642
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 10x20 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
20
b:
40
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,36
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
s:
4
d:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.