Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, TORX, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 4, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279989
EAN/GTIN:
     4057221506527
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 2,5x4 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
2,5
l:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Antrieb:
Torx
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00891*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1217*
€ 2,52482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79257*
€ 2,13316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71285*
€ 2,03829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,02101*
€ 0,025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01499*
€ 0,01784
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01266*
€ 0,01507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00891*
€ 0,0106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.