Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 10, TORX, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 10, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 10, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 10, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 10, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 10, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280034
EAN/GTIN:
     4057221507432
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 6x10 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
d:
6
l:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0515*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3421*
€ 2,7871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,954*
€ 2,32526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.