Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 30, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280050
EAN/GTIN:
     4057221507876
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 8x30 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
8
l:
30
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.