Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 30 x 75 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 30 x 75 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 30 x 75 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 30 x 75 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 30 x 75 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ P 30 x 75 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-2802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2802
EAN/GTIN:
     4057221170902
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 16x75
din en 14399-4
EN 14399 30x75 10 / 10.9, feuerverzinkt, HV-Schrauben Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindunge -P-
Weitere Informationen:
Typ:
P
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
50
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
50
d:
30
l:
75 mm
b:
44
k:
19
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Ausführung:
Sechskantschrauben
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
75 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
14399-4
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-4 m30, 14399-30-75-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0875*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7214*
€ 16,32847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,3914*
€ 15,93577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,5791*
€ 12,58913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9892*
€ 10,69715
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,8375*
€ 9,32663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7175*
€ 9,18383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0875*
€ 7,24413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.