Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280346
EAN/GTIN:
     4057221520585
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 6x35 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,6
f:
1,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,74
Vollgewinde:
Ja
dk:
11
s:
3
d:
6
l:
35 mm
b:
28
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,15*
€ 41,8285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.