Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 2,5 x 1000 4.6-5.8 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 2,5 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 2,5 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 2,5 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 2,5 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280365
EAN/GTIN:
     4057223489675
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m2,5x1000
din 976
~DIN 975 Stahl Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 2,5
Weitere Informationen:
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
2,5
l:
1000
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6-5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 4x1000, 975-2,5-1000-Stahl-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2065*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9025*
€ 4,64398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5399*
€ 3,02248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9741*
€ 2,34918
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,6865*
€ 2,00694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6565*
€ 1,97124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5865*
€ 1,88794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5265*
€ 1,81654
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2065*
€ 1,43574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.