Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 14 x 1,5 x 1000 4.6-5.8 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 14 x 1,5 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 14 x 1,5 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 14 x 1,5 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 14 x 1,5 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280402
EAN/GTIN:
     4057223489774
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m14x1,5 x1000
din 976
DIN 975 14x1,5 Stahl, blank, Feingewinde Gewindestangen, Feingewinde
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
14
l:
1000
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6-5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m14, 975-14-1000-Stahl-blank fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1502*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0046*
€ 11,90547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4889*
€ 8,91179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3807*
€ 7,59303
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,5502*
€ 6,60474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4002*
€ 6,42624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1402*
€ 6,11684
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1502*
€ 4,93874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.