Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen Trapez M 28 x 1000 4.6-5.8 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen Trapez M 28 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Trapez M 28 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Trapez M 28 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Trapez M 28 x 1000 4.6-5.8 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280419
EAN/GTIN:
     4057223489989
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 4x1000
din 976
DIN 975 28x5 Stahl, blank, Trapezgewinde Gewindestangen, Trapezgewinde
Weitere Informationen:
Form:
A
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
sizey:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6-5.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976-1 4.6, 975-28-1000-Stahl-blank Trapez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,4435*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,2393*
€ 34,79477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,7193*
€ 34,17597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,712*
€ 28,21728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,5132*
€ 24,41071
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,9235*
€ 21,32897
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,7535*
€ 21,12667
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4435*
€ 17,18777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.