Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 4.6-5.8 verzinkt Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 4.6-5.8 verzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 4.6-5.8 verzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 4.6-5.8 verzinkt Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223508383
EAN/GTIN:
     4057223508383
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m16x1000
din 976
DIN 975 16 Stahl, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Gewindestangen, Länge 1000 mm
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Grundpreis:
Ja
Kopfform:
ohne
Antrieb:
ohne
Form:
A
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Gewicht kg per 100:
131
Gewicht in kg per 100 Stück:
131.000 KGM
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6-5.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m16, 975-16-1000-Stahl-galvanisch verzinkt, DiSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,3621*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0876*
€ 21,52424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,6476*
€ 21,00064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,3127*
€ 17,03211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,093*
€ 14,39067
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,5521*
€ 12,557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3521*
€ 12,319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3621*
€ 9,9509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.