Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 12.9 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 12.9 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 12.9 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 12.9 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 10 x 1000 12.9 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280528
EAN/GTIN:
     4057223490541
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m10x1000 12.9
din 976
DIN 975 10 12 / 12.9, blank Gewindestangen, Länge 1000 mm
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
10
l:
1000
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 12.9, 975-10-1000-12.9-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7663*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,9246*
€ 8,24027
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7815*
€ 5,68999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2705*
€ 5,0819
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,7063*
€ 4,4105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6663*
€ 4,3629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4663*
€ 4,1249
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7663*
€ 3,2919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.