Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 33 x 1000 8.8 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 33 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 33 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 33 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 33 x 1000 8.8 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280587
EAN/GTIN:
     4057223490084
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 8.8 16x1000
din 976
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 33
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
33
l:
1000
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 33
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, 975-33-1000-8.8-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,5125*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,9764*
€ 33,29192
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,3564*
€ 32,55412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,4965*
€ 26,77084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,205*
€ 22,85395
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,7725*
€ 19,95928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,5525*
€ 19,69748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,5125*
€ 16,07988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.