Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen Linksgewinde M 8 x 1000 8.8 verzinkt Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen Linksgewinde M 8 x 1000 8.8 verzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen Linksgewinde M 8 x 1000 8.8 verzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen Linksgewinde M 8 x 1000 8.8 verzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen Linksgewinde M 8 x 1000 8.8 verzinkt Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280628
EAN/GTIN:
     4057223490312
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 8.8
din 976
DIN 975 8 8.8, galv. verzinkt farblos, Links-Gewinde Gewindestangen, Länge 1000 mm; Linksgewinde
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Links;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
8
l:
1000
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Linksgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m8, 975-8-1000-8.8-galvanisch verzinkt links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4727*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3477*
€ 7,55376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3371*
€ 5,16115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8448*
€ 4,57531
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,3327*
€ 3,96591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2627*
€ 3,88261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0927*
€ 3,68031
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4727*
€ 2,94251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.