Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen Linksgewinde M 12 x 1000 A2 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen Linksgewinde M 12 x 1000 A2 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Linksgewinde M 12 x 1000 A2 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Linksgewinde M 12 x 1000 A2 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Linksgewinde M 12 x 1000 A2 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280676
EAN/GTIN:
     4057223490657
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 a2 m12x1000
din 976
DIN 975 12 A2, blank, Links-Gewinde Gewindestangen, Länge 1000 mm; Linksgewinde
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Links;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
12
l:
1000
Spitze:
ohne
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Linksgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Ausführung:
Linksgewinde
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, 975-12-1000-A2-blank links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4421*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,681*
€ 12,71039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,9293*
€ 10,62587
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4493*
€ 10,05467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8751*
€ 8,18137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7021*
€ 6,7855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5121*
€ 6,5594
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4421*
€ 5,2861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.