Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 80 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 80 Stahl verzinkt farblos
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 80 Stahl verzinkt farblos
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 80 Stahl verzinkt farblos
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 80 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-280747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280747
EAN/GTIN:
     4057222348072
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 12x80 Stahl, galv. verzinkt farblos, B Gewindebolzen mit Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
5,8
LAENGE:
80
d:
12
l:
80
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Form:
B
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m12 verzinkt, din 976, din 976 m12, 976-12-80-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.