Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, A4 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, A4 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, A4 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, A4 blank
DIN 979 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280797
EAN/GTIN:
     4057221961814
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Edelstahlmutter DIN 979
din 979 a 4
Schlitzgrund rund, gerundet oder abgeschrägt nach Wahl des Herstellers. Die Kronenmuttern dürfen nach Wahl des Herstellers mit oder ohne Gewinde in der Krone geliefert werden. Die Stirnseiten der Kronen dürfen gerundet sein. 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kronenmutter
W:
6
s:
21
N:
3,5
m:
11
d:
14
Schlüsselweite:
21
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 14
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
11
Durchmesser:
14 mm
Norm:
979
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 979, din 979 m14, 979-14-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2472*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9018*
€ 2,26314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8518*
€ 2,20364
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,5472*
€ 1,84117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5072*
€ 1,79357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4772*
€ 1,75787
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2472*
€ 1,48417
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.