Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-280805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280805
EAN/GTIN:
     4055248114497
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
d:
10
h:
10
e:
18,9
s:
17
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 10
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
10
Durchmesser:
10 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0598*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8582*
€ 2,21126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.