Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 8 x 1 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 8 x 1 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 8 x 1 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 8 x 1 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 8 x 1 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 8 x 1 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-280816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280816
EAN/GTIN:
     4057221962262
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8x1 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Feingewinde, V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Antrieb:
Außensechskant
d:
8
h:
8
e:
14,38
s:
13
Normart:
DIN
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
8
Form:
V
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0654*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9094*
€ 2,27219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.