Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12 x 1,25 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12 x 1,25 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12 x 1,25 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12 x 1,25 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12 x 1,25 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12 x 1,25 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-280819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280819
EAN/GTIN:
     4057221962354
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 12x1,25 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Feingewinde, V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
d:
12
h:
12
e:
21,1
s:
19
Normart:
DIN
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
12
Form:
V
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,218*
€ 2,63942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.