Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 6, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 6, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 6, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 6, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-280828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516159
EAN/GTIN:
     4057223516159
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,24
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.240 KGM
Antrieb:
Außensechskant
d:
6
h:
6
e:
11,05
s:
10
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel
Form:
V
Schlüsselweite:
10
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
6
Durchmesser:
6
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,24*
€ 82,3956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,76*
€ 81,8244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,40*
€ 77,826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,28*
€ 75,3032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,61*
€ 74,5059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,16*
€ 59,6904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,46*
€ 50,5274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.