Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-280831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516173
EAN/GTIN:
     4057223516173
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewicht kg per 100:
1,7
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.700 KGM
Antrieb:
Außensechskant
d:
12
h:
12
e:
21,1
s:
19
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel
Form:
V
Schlüsselweite:
19
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
12
Durchmesser:
12
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2793*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7428*
€ 3,26393
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5279*
€ 0,6282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4879*
€ 0,5806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4779*
€ 0,5687
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.