Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 160 x 3, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 160 x 3, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 160 x 3, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 160 x 3, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 160 x 3, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 160 x 3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223517156
EAN/GTIN:
     4057223517156
Suchbegriffe:
981-160-3-Stahl
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM32 M160x3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht in kg per 100 Stück:
255.000 KGM
d3:
182
d2:
210
d1:
M 160 x 3
t:
7
d:
160
b:
16
h:
26
Sicherung:
MB 32
Normart:
DIN
Antrieb:
Hakenschlüssel
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
3
Höhe:
26
Durchmesser:
160
Norm:
981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,9599*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,7967*
€ 71,15807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,4916*
€ 67,225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,5927*
€ 62,58531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,6999*
€ 59,14288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,6499*
€ 59,08338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,9599*
€ 49,93228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.