Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M20x1,5
Sechskantmutter M20x1,5
Sechskantmutter M20x1,5
Sechskantmutter M20x1,5
Sechskantmutter M20x1,5
Artikel-Nr.:
     5417F-280963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280963
EAN/GTIN:
     4057221964082
Suchbegriffe:
DIN 982 FG
DIN EN ISO 10512
ISO 10512
Sechskantmutter DIN EN ISO 10512
DIN 982 20x1,5 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe Form mit nichtmetallischem Einsatz; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter hohe Form
s:
30
m:
13,52
d:
20
h:
22
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
30
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Besonderheit:
Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz, hohe Form
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
22
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7329*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5519*
€ 5,41676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1319*
€ 4,91696
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0728*
€ 1,27663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9829*
€ 1,16965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9629*
€ 1,14585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9229*
€ 1,09825
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7329*
€ 0,87215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.