Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 1,5x16,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 1,5x16,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 1,5x16,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 1,5x16,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 1,5x16,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-2810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2810
EAN/GTIN:
     4055248002480
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 1,5 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
1,5
l:
16
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
d h10:
1,5
Werkstoffart:
Stahl
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, passstifte, 1-1,5-16-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1052*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2032*
€ 2,62181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.