Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Messing blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Messing blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Messing blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Messing blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Messing blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Messing blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-281046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281046
EAN/GTIN:
     4057221965522
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 Messing, blank Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h:
10
m1:
7
s:
17
d:
10
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Werkstoffart:
Messing
Höhe:
10
Durchmesser:
10 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5864*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9609*
€ 4,71347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6109*
€ 4,29697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8277*
€ 0,98496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7464*
€ 0,88822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7264*
€ 0,86442
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5864*
€ 0,69782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.