Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-281082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281082
EAN/GTIN:
     4057221966185
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Antriebsgröße:
19
DREIDIMENSION:
1.00
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Feingewinde
s:
19
d:
12x1
h:
12
M1:
8
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
12
Gewindesteigung (fein):
1
Durchmesser:
12 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0784*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0588*
€ 2,44997
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.