Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 1,5x18,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 1,5x18,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 1,5x18,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 1,5x18,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 1,5x18,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-2811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2811
EAN/GTIN:
     4055248002497
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1:50,B, gedreht Abmessung: B 1,5 x 18 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
1,5
Werkstoffart:
Stahl
d:
1,5
l:
18
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0426*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,349*
€ 1,60531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.