Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 16, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-281118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516388
EAN/GTIN:
     4057223516388
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 16 8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewicht kg per 100:
3,3
Form:
A
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.300 KGM
Antrieb:
Außensechskant
s:
24
d:
16
h:
16
M1:
11
Normart:
DIN
Schlüsselweite:
24
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
6
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
16
Durchmesser:
16
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,34*
€ 63,4746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,49*
€ 62,4631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,58*
€ 59,0002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,90*
€ 47,481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.